Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Envy Inspire 7220e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) (242P6B#629)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
Artikel-Nr.:
     2753I-7545363
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     242P6B#629
EAN/GTIN:
     0195697742316
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  HP Envy Inspire 7220e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 125 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth - Portobello - mit HP verlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  242P6B#629
EAN/UPC  0195697742316

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Envy Inspire 7220e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - mit HP verlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Services im Bundle  HP verlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung
Lokalisierung  Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)  1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  300-400 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 1200 dpi
Bildschirm  6.86 cm (2.7")
Originalgröße  216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  35 Blatt
Mediengröße  97.79 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität  125 Blatt
Max. Medienkapazität  125 Blatt
Ausgabeablagekapazität  60 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Integrierter Webbrowser, automatische Papiersensor, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46 cm x 38.3 cm x 19.1 cm
Gewicht  6.91 kg
Farbe  Portobello

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Services im Bundle  HP verlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  300-400 Seiten
Display-Diagonale  6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Integrierter Webbrowser, automatische Papiersensor, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology
Farbe  Portobello
Lokalisierung  Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
  
Speicher  
Standardspeicher  256 MB
Max. unterstützter Speicher  256 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne  256
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  50
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration  704 Düsen (Schwarz), 684 Düsen (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe  4 Farben
Druckertreiber/Emulationen  PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  16 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  18 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  24-Bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  216 x 297 mm
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  35 Blatt
Min. Mediengröße  97.79 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  70 g/m²
Max. Mediengewicht  300 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)  16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)  80 lbs
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), International C6/C5 (114 x 229 mm)
Formate für randlose Fotos  216 x 297 mm
Standardmedienkapazität  125 Blatt
Max. Medienkapazität  125 Blatt
Ausgabeablagekapazität  60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 125 Blatt Größe: 97.79 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 70 g/m² - 300 g/m²
Ausgabefach - 60 Blatt
ADF - 35 Blatt - 216 x 297 mm
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO)
Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
Drucken: 45 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal
Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO)
Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf
Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
Software inbegriffen  Software HP Printer
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  4.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  1.02 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mattes Fotopapier, glänzendes Fotopapier
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 125 Seiten - HP 303
1 x Cartridge (dreifarbig) - bis zu 120 Seiten - HP 303
Kompatible Standards  BSMI, GS, CCC, EAC, IEC 61000-4-2:2008, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  46 cm
Tiefe  38.3 cm
Höhe  19.1 cm
Gewicht  6.91 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  57 cm
Transporttiefe  25.4 cm
Transporthöhe  46.4 cm
Transportgewicht  8.66 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Services im Bundle:
HP verlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
300-400 Seiten
Display-Diagonale:
6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig:
Ja
Farbe:
Portobello
Lokalisierung:
Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Standardspeicher:
256 MB
Max. unterstützter Speicher:
256 MB
Graustufen Halbtöne:
256
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
50
Automatisches Duplexing:
Ja
Tintenstrahl-Technologie:
HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration:
704 Düsen (Schwarz), 684 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
16 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
18 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
24-Bit
Max. Vorlagenformat:
216 x 297 mm
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
35 Blatt
Min. Mediengröße:
97.79 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
70 g/m²
Max. Mediengewicht:
300 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund):
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund):
80 lbs
Formate für randlose Fotos:
216 x 297 mm
Standardmedienkapazität:
125 Blatt
Max. Medienkapazität:
125 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
60 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Software inbegriffen:
Software HP Printer
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
4.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
1.02 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Mattes Fotopapier, glänzendes Fotopapier
Breite:
46 cm
Tiefe:
38.3 cm
Höhe:
19.1 cm
Transportbreite:
57 cm
Transporttiefe:
25.4 cm
Transporthöhe:
46.4 cm
Transportgewicht:
8.66 kg
Geräuschpegel:
52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Fotodrucker, Photodrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A1, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, hp multifunktionsdrucker tintenstrahl farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp, seiten/min., seitenmin, seiten, envy, inspire, 7220e, 7220, allinone, multifunktionsdrucker, tintenstrahl, farbe, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt, wifi(ac, bluetooth, portobello, a4legal, wifiac, legal, 242p6b629, 242p6b#629, 242p6b
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 80,40*
€ 102,59*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,46*
€ 116,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 94,88*
€ 116,78*
5 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 94,56*
€ 116,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 125,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.