Einschlagmappe. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Vorderdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate:...
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x ...
Mappe in attraktivem, modischen Design. Drei Einschlagklagklappen am Rückendeckel. Aus 320 g/m² (recycling). Für ca. 100 DIN A4-Blätter. Größe: 244 x 2 x 318 mm (BxTxH), Farbe: Gelb.
Packung mit 50 Aktenmappen mit 3 Klappen und Beschriftungsfeld aus Manila Karton 250g Jura, für Format DIN A4 Kanariengelb Die 3 Klappen garantieren einen besseren Halt der Dokumente in der Aktenma...
Bedruck.Sammelmap.280g folio Forever bla Gelb Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine horizontale oder vertikale Beschriftung. Forever. 100% Recycling-Karton, Blauer Engel-zertifiziert. In Frankr...
Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Gelb Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und sorg...
Sammelmappe mit 3 Klappen aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Gelb Eine Sammelmappe mit 3 Klappen für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Edler und ökologischer Karton, FS...
Leitz Jurismappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Mit 3 vollfl...
Gummizugmappe mit Einschlagklappen für DIN A4, Recyclingkarton, gelb aus 100 % Recyclingkarton In dieser Gummizugmappe aus Manilakarton aus 100% Recyclingkarton 380 g/m2 können lose und ungelochte ...
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschlus...
Füllvermögen bis 150 Blatt. Rückendeckel mit drei Einschlagklappen. Aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). Für DIN A4 Dokumente. Blauer Engel zertifiziert.
Loses Schriftgut kompakt geordnet - mit dem Aktensammler Jura von Biella geht dies einfach. Die 3 Klappen bewahren ihre Unterlagen vor dem Herausfallen. Die 4 Linien auf dem Vorderdeckel geben die ...
Zusätzliche Sortiermöglichkeiten durch die Farben - Fix aufgepresste Metallschienen (Gesamtlänge 345 mm) - Seitliche Begrenzung durch Frösche, sodass Unterlagen nicht herausfallen - Mit Beschriftun...
Esselte Jurismappe, A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: Manilakarton 275 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: gelb.
Sammelmappe mit Gummizüge Manila-Karton 400g/m2 - A4 Gelb Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Die leuchtenden Farben bringen ein Farbenspiel in Ihre Ablage und Archivierung. ...
Konferenz-und Ordnungsmappe mit 9 Fächern für DIN A4 gelb aus glänzendem Spezialkarton Diese Gummizugmappe aus glänzendem Spezialkarton 420 g/m2 mit Registereinlage aus extra stabilem Manilakarton ...