Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56400E, : image d'ambiance
produit : 56400E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-56400E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56400E
EAN/GTIN:
     3130630564003
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sammelmappe mit 3 Klappen aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert Eine Sammelmappe mit 3 Klappen für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Praktisch für eine einfache Anwendung, ohne Gummizug. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 89 G Format et poids Paket : longueur 0.0 MM largeur 0.0 MM hauteur : 0.0 MM Gewicht : 890.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4745.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 27,90*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.