Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen und 80mm Rücken, 2 Innen- und Außenhüllen, Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53945E, : presenté de coté
produit : 53945E, : presenté de coté
produit : 53945E, : image d'ambiance
produit : 53945E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-53945E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53945E
EAN/GTIN:
     3130630539452
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen und 80mm Rücken, 2 Innen- und Außenhüllen, Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß Format et poids : longueur 320 MM largeur 268 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 400 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 4200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
75
Farbe:
Weiß
Rücken:
Rücken WeiB
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53789BE
ab € 44,37*
Zubehör
Exacompta
53789RE
ab € 42,95*
Zubehör
Exacompta
53789NE
ab € 41,98*
Zubehör
Exacompta
53789E
ab € 3,88*
Zubehör
Exacompta
54969E
ab € 59,88*
Zubehör
Exacompta
54769E
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.