Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 2 Ringen 15mm Rücken 20mm Chromaline Kreacover, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Flexibler Ringhefter aus PP Chromaline 500, 2 Ringe 15mm, Rückenbreite 20mm, für DIN A4, Kreacover - Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     C2424-54969E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54969E
EAN/GTIN:
     3130630549697
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch aus PP 500µ mit 2 Ringen 15mm Rücken 20mm Chromaline Kreacover, für Format DIN A4 Farben sortiert Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringordner a4 plastik, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,9925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 78,86*
€ 93,8434
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,42*
€ 93,3198
pro Box
ab 5 Boxen
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Box
ab 500 Boxen
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53945E
ab € 3,53*
Zubehör
Exacompta
53789BE
ab € 43,97*
Zubehör
Exacompta
53789RE
ab € 43,06*
Zubehör
Exacompta
53789NE
ab € 41,75*
Zubehör
Exacompta
53789E
ab € 3,91*
Zubehör
Exacompta
54769E
ab € 45,70005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.