Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner aus festem PP 2,8mm mit 2 Ringen und 70mm Rücken, 1 Außenhülle, Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53789E, : presenté de coté
produit : 53789E, : presenté de coté
produit : 53789E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-53789E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53789E
EAN/GTIN:
     3130630537892
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner aus festem PP 2,8mm mit 2 Ringen und 70mm Rücken, 1 Außenhülle, Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß Großer Etikettenhalter und Etikette vorder- und rückseitig beschriftbar. Griffloch. Großer Etikettenhalter, Etiketten auf Vorder- und Rückseite verwendbar. Mit Griffloch. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach in der Handhabung. Mit verstärkten Kanten für eine hohe L ebensdauer. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 494 G Format et poids Karton : longueur 574.0 MM largeur 223.0 MM hauteur : 343.0 MM Gewicht : 5580.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Ringe in mm:
70
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
2,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53945E
ab € 4,13*
Zubehör
Exacompta
53789BE
ab € 44,22*
Zubehör
Exacompta
53789RE
ab € 43,00*
Zubehör
Exacompta
53789NE
ab € 41,62*
Zubehör
Exacompta
54969E
ab € 59,77*
Zubehör
Exacompta
54769E
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.