Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 3-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb/rosa für Telex, 57g, Breite: 210mm, Durchmesser Kern 25mm, Länge: 47m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 52123E, : presenté de coté
produit : 52123E, : presenté de coté
produit : 52123E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-52123E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     52123E
EAN/GTIN:
     3130631521234
Suchbegriffe:
Faxpapier
Faxpapierrolle
Faxrolle
Telefaxpapier
Rolle 3-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb/rosa für Telex, 57g, Breite: 210mm, Durchmesser Kern 25mm, Länge: 47m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Karton mit 6 Rollen Format et poids : longueur 210 MM largeur 120 MM hauteur : 120 MM Gewicht : 1468 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 235.0 MM hauteur : 212.0 MM Gewicht : 9015.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier autocopiant
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 14,77* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40354E
ab € 136,42*
Zubehör
Exacompta
40356E
ab € 142,6002*
Zubehör
Exacompta
40358E
ab € 10,32*
Zubehör
Exacompta
52122E
ab € 99,28002*
Zubehör
Exacompta
42454E
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.