Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen, 57g, Breite: 76mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge: 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Kassenrolle 76mm x 25m, 2-lagig, chemisch reagierend, selbstdurchschreibend, 57g - Weiß
Artikel-Nr.:
     C2424-40358E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40358E
EAN/GTIN:
     3130632403584
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen, 57g, Breite: 76mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge: 25m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 76 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 187 G Format et poids Paket : longueur 345.0 MM largeur 136.0 MM hauteur : 76.0 MM Gewicht : 1870.0 G Format et poids Karton : longueur 382.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 134.0 MM Gewicht : 9500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier autocopiant
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 1,039* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40354E
ab € 135,41*
Zubehör
Exacompta
40356E
ab € 143,31*
Zubehör
Exacompta
52122E
ab € 99,06*
Zubehör
Exacompta
42454E
€ 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.