Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Telex, 57g, Breite: 210mm, Durchmesser Kern 25mm, Länge: 70m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 52122E, : presenté de coté
produit : 52122E, : presenté de coté
produit : 52122E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-52122E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     52122E
EAN/GTIN:
     3130631521227
Suchbegriffe:
Faxpapier
Faxpapierrolle
Faxrolle
Telefaxpapier
Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Telex, 57g, Breite: 210mm, Durchmesser Kern 25mm, Länge: 70m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Karton mit 6 Rollen Format et poids : longueur 210 MM largeur 120 MM hauteur : 120 MM Gewicht : 1646 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 235.0 MM hauteur : 212.0 MM Gewicht : 10075.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier autocopiant
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,13004*
€ 158,42475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,02002*
€ 152,34382
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 127,24002*
€ 151,41562
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 126,86004*
€ 150,96345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,85002*
€ 143,81152
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 120,12*
€ 142,9428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,01*
€ 130,9119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,06*
€ 117,8814
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40354E
ab € 135,41*
Zubehör
Exacompta
40356E
ab € 143,31*
Zubehör
Exacompta
40358E
ab € 10,33*
Zubehör
Exacompta
42454E
€ 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.