Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen und Tischrechner, 57g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge: 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen und Tischrechner
Exacompta Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen und Tischrechner
Exacompta Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen und Tischrechner
Artikel-Nr.:
     C2424-40354E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40354E
EAN/GTIN:
     3130632403546
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen und Tischrechner, 57g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge: 25m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 181 G Format et poids Paket : longueur 285.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 57.0 MM Gewicht : 1810.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 288.0 MM Gewicht : 9200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier autocopiant
Verpackung:
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,51*
€ 207,6669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,52*
€ 206,4888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,23*
€ 196,6237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,53*
€ 174,3707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,74*
€ 161,5306
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40356E
ab € 143,3502*
Zubehör
Exacompta
40358E
ab € 10,33*
Zubehör
Exacompta
52122E
ab € 98,55*
Zubehör
Exacompta
42454E
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.