Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen und Tischrechner, 57g, Breite: 70mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge: 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40356E, : presenté de coté
produit : 40356E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40356E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40356E
EAN/GTIN:
     3130632403560
Suchbegriffe:
SD-Additionsrollen
SD-Bonrollen
SD-Kassenrollen
SD-Papierrollen
Rolle 2-lagig selbstdurchschreibendes Papier chemisch reagierend, weiß/gelb für Kassen und Tischrechner, 57g, Breite: 70mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge: 25m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 70 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 196 G Format et poids Paket : longueur 350.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 1960.0 G Format et poids Karton : longueur 382.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 134.0 MM Gewicht : 11760.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier autocopiant
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: sd-bonrollen 76mmx25mx12, sd-papierrollen, Kassenrollen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,6002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 2,37667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,9102*
€ 218,85314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,3502*
€ 216,99674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,61*
€ 203,0259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,37*
€ 181,3203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,6002*
€ 169,69424
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40354E
ab € 136,42*
Zubehör
Exacompta
40358E
ab € 10,32*
Zubehör
Exacompta
52122E
ab € 99,28002*
Zubehör
Exacompta
42454E
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.