Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 2-lagig unabhängiges, nicht klebendes Papier chemisch reagierend, für Kartenzahlung, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 42454E, : presenté de coté
produit : 42454E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-42454E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     42454E
EAN/GTIN:
     3130633424540
Suchbegriffe:
SD-Additionsrollen
SD-Bonrollen
SD-Kassenrollen
SD-Papierrollen
Rolle 2-lagig unabhängiges, nicht klebendes Papier chemisch reagierend, für Kartenzahlung, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge: 10m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 4 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 40 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 49 G Format et poids Paket : longueur 285.0 MM largeur 40.0 MM hauteur : 57.0 MM Gewicht : 245.0 G Format et poids Karton : longueur 215.0 MM largeur 115.0 MM hauteur : 88.0 MM Gewicht : 1260.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: sd-bonrollen 76mmx25mx12, sd-papierrollen, Kassenrollen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40354E
ab € 136,42*
Zubehör
Exacompta
40356E
ab € 142,6002*
Zubehör
Exacompta
40358E
ab € 10,32*
Zubehör
Exacompta
52122E
ab € 99,28002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.