Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packung Evercover Ledernarbung A3 270g Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 2785C Klarsichthülle 300 x 420 (A3)
Exacompta 2785C Klarsichthülle 300 x 420 (A3)
Artikel-Nr.:
     C2424-2785C
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2785C
EAN/GTIN:
     3288580278508
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Packung Evercover Ledernarbung A3 270g Elfenbein Format et poids : longueur 420 MM largeur 297 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 3500 G Format et poids Karton : longueur 430.0 MM largeur 315.0 MM hauteur : 175.0 MM Gewicht : 17500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classement
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Elfenbein
Ablageformat:
DIN A3
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1105* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,25*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 16,00*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,07*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,25*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,17*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,32*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,94*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,53*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,18*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,18*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,18*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.