| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-17634E Herst.-Nr.: 17634E EAN/GTIN: 3130630176343 |
| |
|
| | |
| Notebook-Rucksack Exactive (15,6") Schwarz Der Rucksack Exactive ist leicht und komfortabel, um Ihren Laptop, Accessoires und Dokumente zu transportieren. Die kleine Vordertasche bietet Stauraum für einige kleine Gegenstände, die Sie immer griffbereit haben müssen. Die zweite Tasche mit Reißverschluss, die besonders geräumig ist, bietet verschiedene Fächer für Stifte, Visitenkarten, Smartphone, Tablet etc. Die Haupttasche besteht aus einem verstärkten Fach für einen Laptop bis 15,6" sowie zusätzlichen Platz für Dokumente." Am Rücken verfügt die Umhängetasche über eine Doppelöffnung, um sie am Teleskopgriff eines Koffers befestigen zu können. 5 Jahre Garantie. Format et poids : longueur 340 MM largeur 160 MM hauteur : 460 MM Gewicht : 1331 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Bagagerie | Material: | Tissu polyester | Farbe: | Schwarz | Ablageformat: | A4 maxi 24x32cm | Kollektion: | Exactive® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, notebooktrolley exacompta, laptop rucksack, Archivboxen, Ordnen, Bagagerie |
| | |
| |