Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exabusiness - Rucksack Exactive, für Laptops bis 15,6" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 18634E, : presenté de face
produit : 18634E, : presenté de face
produit : 18634E, : presenté de coté
produit : 18634E, : presenté de coté
produit : 18634E, : image d'ambiance
produit : 18634E, : presenté ouvert
produit : 18634E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-18634E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18634E
EAN/GTIN:
     3130630186342
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Exabusiness - Rucksack Exactive, für Laptops bis 15,6" Schwarz Rucksack mit Rollen und ausziehbarem Griff. Das Hauptfach verfügt über eine verstärkte Laptop-Tasche und einen Kreuzspanngurt für Kleider und persönliche Gegenstände. Wird von den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck anerkannt. Das Laptop-Fach kann mit einem Vorhängeschloss mit TSA Code geschützt werden. Format et poids : longueur 370 MM largeur 240 MM hauteur : 540 MM Gewicht : 3530 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Bagagerie
Material:
Tissu polyester
Verpackung:
Karton
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
A4+ 320x240
Kollektion:
Exactive®
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
18534E
ab € 87,16*
Zubehör
Exacompta
17434E
ab € 37,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.