| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-18534E Herst.-Nr.: 18534E EAN/GTIN: 3130630185345 |
| |
|
| | |
| Exatrolley - Trolley Exactive für Laptops bis 15,6" Schwarz Trolley mit Rollen und ausziehbarem Griff. Mit 4 separaten Fächern zum Aufbewahren von Akten, Laptop, Kleidern und Accessoires. Wird von den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck anerkannt. Das Laptop-Fach kann mit einem Vorhängeschloss mit TSA Code geschützt werden. Format et poids : longueur 450 MM largeur 255 MM hauteur : 395 MM Gewicht : 4700 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Bagagerie | Material: | Tissu polyester | Verpackung: | Karton | Farbe: | Schwarz | Ablageformat: | A4+ 320x240 | Kollektion: | Exactive® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, exacompta trolley, Archivboxen, Ordnen, Bagagerie |
| | |
| |