| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-17434E Herst.-Nr.: 17434E EAN/GTIN: 3130630174349 |
| |
|
| | |
| Notebooktasche Exactive Schwarz Die Exactive Schultertasche verbindet Style und Effizienz für den Transport von einem Laptop bis 15,6", Accessoires und Dokumenten. Die große Vordertasche mit Reißverschluss bietet verschiedene Fächer zur Aufbewahrung von Stiften, Visitenkarten, Smartphones und Tablet. Die zweite Tasche hat ein verstärktes Fach für einen Laptop bis 15,6"". Die letzte Tasche ermöglicht die Ablage von Unterlagen und einigen Accessoires, wie dem Ladegerät. Am Rücken verfügt die Umhängetasche über eine Doppelöffnung, um sie am Teleskopgriff eines Koffers befestigen zu können. 5 Jahre Garantie. Format et poids : longueur 330 MM largeur 90 MM hauteur : 450 MM Gewicht : 1184 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Bagagerie | Material: | Tissu polyester | Farbe: | Schwarz | Ablageformat: | A4 maxi 24x32cm | Kollektion: | Exactive® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptop-tasche 15 zoll, schulter tasche, schultertasche schwarz, Archivboxen, Ordnen, Bagagerie |
| | |
| |