Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 10, 05104671001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104671001
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104671001
Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 10, 05104671001
Artikel-Nr.:
     C2371-05104671001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104671001
EAN/GTIN:
     4013288117625
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer

844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104671001

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen Gewinden
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Anschnittform:
B
Norm:
sonstige
Gewindeart:
M
Nenndurchmesser:
10.0 mm
Gewindelänge:
20.00 mm
Gesamtlänge:
40.0 mm
Größe:
M 10
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104666001
ab € 4,09*
Ähnlich
Wera
05104667001
ab € 4,03*
Ähnlich
Wera
05104668001
ab € 4,58*
Ähnlich
Wera
05104669001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera
05104670001
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.