Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 3, 05104666001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104666001
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104666001
Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 3, 05104666001
Artikel-Nr.:
     C2371-05104666001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104666001
EAN/GTIN:
     4013288117571
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer

844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104666001

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen Gewinden
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Anschnittform:
B
Norm:
sonstige
Gewindeart:
M
Nenndurchmesser:
3.0 mm
Gewindelänge:
10.00 mm
Gesamtlänge:
33.0 mm
Größe:
M 3
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104671001
ab € 9,52*
Ähnlich
Wera
05104667001
ab € 5,01*
Ähnlich
Wera
05104668001
ab € 5,58*
Ähnlich
Wera
05104669001
ab € 5,78*
Ähnlich
Wera
05104670001
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.