Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 8, 05104670001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104670001
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104670001
Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 8, 05104670001
Artikel-Nr.:
     C2371-05104670001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104670001
EAN/GTIN:
     4013288117618
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Gewindebohrer-Bit

844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104670001

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen Gewinden
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Anschnittform:
B
Norm:
sonstige
Gewindeart:
M
Nenndurchmesser:
8.0 mm
Gewindelänge:
20.00 mm
Gesamtlänge:
40.0 mm
Größe:
M 8
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104671001
ab € 7,75*
Ähnlich
Wera
05104666001
ab € 4,27*
Ähnlich
Wera
05104667001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05104668001
ab € 4,88*
Ähnlich
Wera
05104669001
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.