Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 4, 05104667001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104667001
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104667001
Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 4, 05104667001
Artikel-Nr.:
     C2371-05104667001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104667001
EAN/GTIN:
     4013288117588
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer

844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104667001

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen Gewinden
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Anschnittform:
B
Norm:
sonstige
Gewindeart:
M
Nenndurchmesser:
4.0 mm
Gewindelänge:
11.00 mm
Gesamtlänge:
35.0 mm
Größe:
M 4
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104671001
ab € 7,65*
Ähnlich
Wera
05104666001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05104668001
ab € 4,64*
Ähnlich
Wera
05104669001
ab € 4,81*
Ähnlich
Wera
05104670001
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.