Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 5, 05104668001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104668001
844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104668001
Wera 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, M 5, 05104668001
Artikel-Nr.:
     C2371-05104668001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104668001
EAN/GTIN:
     4013288117595
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer

844 Einschnittgewindebohrer-Bits - Wera Werk - 05104668001

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen Gewinden
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Anschnittform:
B
Norm:
sonstige
Gewindeart:
M
Nenndurchmesser:
5.0 mm
Gewindelänge:
12.50 mm
Gesamtlänge:
36.0 mm
Größe:
M 5
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104671001
ab € 7,58*
Ähnlich
Wera
05104666001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05104667001
ab € 4,07*
Ähnlich
Wera
05104669001
ab € 4,81*
Ähnlich
Wera
05104670001
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.