| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 23,84* pro Stück |
| |
HexTap S Gewindebohrer-Bit, Mf, HSS-G, M 10 x 1.25 (3 Angebote) Gewindebohrer-Bit, 1/4\"-Sechskantaufnahme metrisches ISO-Gewinde DIN 13. Technische Informationen: VÖLKEL-Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Han... |
|
ab € 5,98* pro Stück |
| |
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 10, 05104645001 (10 Angebote) 847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104645001Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten Ausführung: HSS Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3 ISO 1173 |
|
ab € 11,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,36* pro Stück |
| |
Wiha Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M10 x 65 mm (27963) (8 Angebote) Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3. Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Für Montagearbeiten, Reparatur und Nachsch... |
|
ab € 15,07* pro Stück |
| |
Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit "Kurz" M 10 HSS (11 Angebote) Gewinde: metrisch DIN ISO 13 - Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde. Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linksla... |
|
ab € 6,83* pro Stück |
| |
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 10 (6 Angebote) Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 10 In einem Arbeitsgang: Kernloch bohren, Gewinde schneiden, Gewinde entgraten, Gewinde reinigen (beim Rücklauf) Optimaler Einsatz in Handbohrmaschinen, A... |
PROJAHN Präzisionswerkzeuge 91910 |
ab € 12,35* pro Stück |
| |
Werkzeug Kombibit HSS-E M10 (6 Angebote) HSS-E-Kombi-Bit SGE 1/4" Ausführung: Mit Kreuzanschliff. Die Induktionszone sorgt für eine erhöhte Biegeelastizität und reduziert die Bruchgefahr. Dadurch ermöglichst sie eine bis zu 50 % höhere St... |
|
ab € 6,58* pro Stück |
| |
Werkzeug Kombibit HSS M10 (6 Angebote) HSS-Kombi-Bit SGE 1/4" Ausführung: Mit Kreuzanschliff. Die Induktionszone sorgt für eine erhöhte Biegeelastizität und reduziert die Bruchgefahr. Dadurch ermöglichst sie eine bis zu 50 % höhere Stan... |
|
ab € 5,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 91,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,69* pro Stück |
| |
Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit "Lang" M 10 HSS (5 Angebote) Gewinde: metrisch DIN ISO 13 - Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde. Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linksla... |
|
ab € 7,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,94* pro Stück |
| |
Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit "Lang" M 10 HSS-TiN (3 Angebote) Gewinde: metrisch DIN ISO 13 - Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde. Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linksla... |
|
ab € 10,19* pro Stück |
| |
|