Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 28-teilig, 05004076001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004076001
8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004076001
Wera 8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 28-teilig, 05004076001
Artikel-Nr.:
     C2371-05004076001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004076001
EAN/GTIN:
     4013288173874
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004076001

28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
1 Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 14 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
10,0 mm
Schlüsselweite_bis:
32 mm
Kassettenlänge:
302 mm
Kassettenbreite:
340 mm
Kassettenhöhe:
66 mm
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
37 St
Norm:
keine
Vierkant:
1/2"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057520001
ab € 1,65*
Zubehör
Wera
05003600001
ab € 39,65*
Zubehör
Wera
05057710001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05057715001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05058010001
ab € 1,47*
Zubehör
Wera
05058015001
ab € 1,48*
Zubehör
Wera
05066901001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066900001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066905001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066910001
ab € 2,42*
Zubehör
Wera
05066915001
ab € 2,42*
Zubehör
Wera
05066920001
ab € 2,59*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,54*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.