Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
Artikel-Nr.:
     108EL-5417324
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5417324
EAN/GTIN:
     5056070934382
Suchbegriffe:
5417324
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Sechskantschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Stückzahl = 33
Sechskantschlüsselgröße = 1.5 → 10mm
Form = L
Spitzentyp = Kugelkopf-Sechskant; Innensechskant
Ausführung kurz/lang = lang

RS PRO Innensechskantschlüssel-Satz, 33-teilig. Dreifachpackung Innensechskantschlüssel von RS PRO mit vielen Möglichkeiten für alle Sechskant-Schraubanwendungen. Zwei Sätze lange L-Form Schlüssel mit Kugelkopf im Kunststoffhalter, ein Klappsatz Sechskant-Stiftschlüssel in einer Vielzahl von Größen. Die Kunststoffhalter organisieren Ihre Innensechskantschlüssel sauber, mit handlichen Größenführungen für eine einfache Auswahl. Der Stiftschlüssel-Klapphalter hat einen Gorilla-Griff, der stärker als Stahl ist und sich ideal für Präzisionsanwendungen eignet. Das Kugelende sorgt dafür, dass Sie den Schlüssel in verschiedenen Winkeln im Sechskant ansetzen können, was praktisch ist, wenn an ungünstigen Stellen geschraubt werden muss. Außerdem sind die L-Form Schlüssel mit langem Arm ideal für tief liegende Schrauben. Dieser 33-teilige Schlüsselsatz besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl und ist korrosionsbeständig, für eine zuverlässige, lange Werkzeug-Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile Die Sechskantschlüsselsätze sind für alle Innen-Sechskantschrauben geeignet Der Kugelkopf vereinfacht das Festziehen und Lösen von Schrauben im Winkel bis 25° Wärmebehandelte, gehärtete Stahllegierung gewährleistet eine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen Verdrehen Alle 33 Innensechskantschlüssel sind auf enge Toleranzen präzisionsgeformt, für eine genaue Passform Die längeren Schlüssel bieten zusätzliche Hebelkraft und eine größere Reichweite, perfekt für tief sitzende Schrauben Halter mit Scharnier sichert einfachen Zugang zu jedem Schlüssel Welche Größen sind enthalten? Der Inhalt dieses Satzes umfasst: Kugelkopf-Innensechskant - 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm und 10 mm Kugelkopf-Innensechskant - 1/16, 1/4, 1/8, 3/16, 3/32, 5/16, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64 und 9/64 Zoll Gorilla Grip Klappsatz - 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Warum RS PRO? RS PRO ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis erwarten. Da alle unsere Teile strengen Tests nach aktuellen Industriestandars unterzogen werden, sind wir überzeugt, dass wir Ihnen die Werkzeuge liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS PRO Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt ist.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Stückzahl:
33
Sechskantschlüsselgröße:
1.5 → 10mm
Form:
L
Spitzentyp:
Kugelkopf-Sechskant; Innensechskant
Ausführung kurz/lang:
lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.