Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/2 Z Bits, PZ 2 x 32 mm, 05058010001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
855/2 Z Bits - Wera Werk - 05058010001
855/2 Z Bits - Wera Werk - 05058010001
Wera 855/2 Z Bits, PZ 2 x 32 mm, 05058010001
Artikel-Nr.:
     C2371-05058010001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05058010001
EAN/GTIN:
     4013288014870
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

855/2 Z Bits - Wera Werk - 05058010001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Abtriebsgröße:
PZ 2
Klingenlänge:
32 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05058005001
ab € 1,78*
Ähnlich
Wera
05058015001
ab € 1,78*
Ähnlich
Wera
05058020001
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.