Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 40 x 35 mm, 05066910001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/2 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066910001
867/2 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066910001
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 40 x 35 mm, 05066910001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066910001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066910001
EAN/GTIN:
     4013288016133
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

867/2 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066910001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 40
Klingenlänge:
35 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066901001
ab € 2,21*
Ähnlich
Wera
05066900001
ab € 2,20*
Ähnlich
Wera
05066902001
ab € 2,20*
Ähnlich
Wera
05066905001
ab € 2,20*
Ähnlich
Wera
05066915001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05066920001
ab € 2,59*
Ähnlich
Wera
05066925001
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.