| |
|
| Artikel-Nr.: C1895-2440/12 Herst.-Nr.: 34-874/12 EAN/GTIN: 4031301045854 |
| | |
|
| | |
| ATG® MaxiFlex® UltimateTMHandschuh Gr. 12Ausstattung nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C. Eigenschaften 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und -Trockengriff, erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest Einsatzgebiete ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau
- Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
- Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
- Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
- EN 388: 4131
Weitere Informationen: | | Größe: | 12 | Länge: | 235 mm | Farbe: | grau/schwarz | EN-Kategorie: | 2 | Farbcodierung: | grün | Materialstärke: | 1.1 mm | Gewicht per Paar: | 46 Gramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, maxiflex, ultimate, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, foam |
| | |
| |