Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     C1880-ST124HDMI2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST124HDMI2
EAN/GTIN:
     650308416968
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Signalverstärker
Monitor Splitter
Mit dem 4-Port-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Video-Splitter ST124HDMI2 mit Audio können Sie eine einzige HDMI-Quelle auf bis zu 4 HDMI- oder DVI-D-fähige Displays/Empfänger ohne Beeinträchtigung der Bild- und Soundqualität ausgeben. Montage halterung werden für ordentliche, professionelle Installation mitgeliefert.

Mit Unterstützung von echten HD-Videoauflösungen von bis zu 1080p ermöglicht dieser HDMI-Splitter die Positionierung von HDMI-fähigen Displays in bis zu 5 m Entfernung vom Splitter. Dieser vielseitige HDMI-Splitter bietet einen 3,5-mm-Audioeingang und -ausgang, über die Sie das begleitende Audiosignal per HDMI-Kabel oder einen separaten 3,5-mm-Stereo-Audio-Kanal senden können.

Der Video-Splitter ST124HDMI2 ist die perfekte Ergänzung für praktisch jede Anwendung, für die Video mit hoher Qualität über HDMI-Geräte erforderlich ist.

Er ist leicht zu installieren und bietet makelloses, verzerrungsfreies digitales Video. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützung für hochschnelles HDMI® gewährleistet Kompatibilität mit den neuesten HDMI-Quellgeräten und Displays
- Dank Signalverstärkung werden hochauflösende HDMI-Signale ohne Signalverschlechterung/Verlust der Signalqualität übertragen.
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
966 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Verpackungsbreite:
411 mm
Verpackungstiefe:
214 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
2000 g
Kaskadierbar:
Ja
Audio-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Video ports Anzahl:
4
Video Porttyp:
HDMI
Teilnehmerausgang:
4x HDMI
Anzahl der Audioanschlüsse:
5
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
HDCP:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Warentarifnummer (HS):
85176990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.