Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
StarTech.com 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2VGDVHD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGDVHD
EAN/GTIN:
     5054242149084
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mithilfe dieses Reiseadapters können Sie ein mDP-fähiges Ultrabook™ oder Laptopcomputer an jedes VGA- oder HDMI®-Display anschließen.

Unterstützt durch strenge Tests um kompatibilität zu gewährleisten ist dieser 3-in-1-Mini DisplayPort-Adapter das ideale Zubehör für Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 Surface Pro 2 oder Surface Book.

Anschluss an jedes HDMI- oder VGA-Display
Warum sollten Sie mehrere Adapter mitführen, wenn Sie nur einen benötigen? Statt drei verschiedene Adapter zur Hand haben zu müssen, bietet dieser mDP-Reiseadapter VGA-, DVI- und HDMI-Ausgänge, sodass Sie den mDP-Ausgang des Laptops mit jedem modernen Display in Konferenzraum oder Klassenzimmer verbinden können. Damit ist er eine ideale Plug-and-Play-Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro.

Und da der Konverter Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie eine Mini DisplayPort-Videoquelle in HDMI, VGA oder DVI konvertieren, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.

Maximale Mobilität
Der Reise-A/V-Adapter optimiert die Mobilität dank seines geringen Platzbedarfs und der Leichtbauweise. Die praktische Bauweise gewährleistet, dass der Adapter so mobil ist wie Ihr Laptop und leicht in die Laptoptasche oder die Tragetasche passt und Sie vermeiden somit, dass mehr als ein Adapter mitgeführt werden muss. Mit diesem Adapter können Sie in praktisch jeden Konferenzraum treten und sind sofort bereit zur Präsentation. So machen Sie einen hervorragenden ersten Eindruck und ersparen sich die Peinlichkeit, die Tasche nach dem richtigen Anschluss durchsuchen zu müssen.

Der 3-in-1-Konverter ist kompatibel mit dem Intel Thunderbolt-Port am Computer und lässt sich ohne Software oder Treiber installieren.

Der MDP2VGDVHD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Kompatibilität mit praktisch jedem Display dank des Drei-in-Eins-Adapters, der Mini DisplayPort zu VGA, HDMI oder DVI konvertiert
- Optimieren Sie die Mobilität beim Reisen oder im Büro dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
18 mm
Paketgewicht:
66 g
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Audiokanäle:
5.1
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
57 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.