Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
StarTech.com PCIe SATA Controller Karte - 10 Port SATA 3 Erweiterungskarte/Kontroller für PCIe x2 - 6Gbit/s - Voll- und Low-Profile Blende - ASM1062 Non-RAID Chipsatz - PCI Expr...
Artikel-Nr.:
     C1880-10P6G-PCIE-SATA-CARD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10P6G-PCIE-SATA-CARD
EAN/GTIN:
     0065030893763
Suchbegriffe:
ExpressCard 54
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Raid Controller
SATA III (6Gbit/s) | PCI Express 2.0 | PCIe x2 Slot | 10x SATA Anschlüsse | 2-Jahres GarantieMit diesem SATA III Controller mit 10 Anschlüssen (6Gbit/s) können Sie zehn SATA 6Gbit/s Festplatten (HDDs) oder Solid State Drives (SSDs) über einen verfügbaren PCIe x2 Kartensteckplatz zu Ihrem Computersystem oder Server hinzufügen. Die Karte unterstützt SATA III und PCI-Express 2.0 Spezifikationen.ASM1062 bietet 10 Anschlusse mit 6Gbit/s SATA Leistung.Ausgestattet mit dem ASM1062 Controller ermöglicht diese SATA Karte den Anschluss von zehn hochleistungsfähigen SATA 6Gbit/s Laufwerken mit einem kombinierten Gesamtdurchsatz von bis zu 8Gbit/s. Die SATA Laufwerke werden über zehn einzelne SATA Ports auf der Karte angeschlossen (SATA Kabel sind separat erhältlich).Umfassende KompatibilitätDie Kontrollerkarte wird umfassend von allen gängigen Betriebssystemplattformen unterstützt, einschließlich Windows (7, 8, 10, 11), macOS (10.10 und höher) und Linux (2.6.32 und höher). Die Karte unterstützt auch Port-Multiplier, sodass Sie mehrere Laufwerke an einen einzigen SATA-Port anschließen können (zusätzliche Hardware erforderlich, separat erhältlich).Zur weiteren Verbesserung der Motherboard Kompatibilität verfügt die Karte nicht über einen eingebauten RAID-Controller, sondern unterstützt vollständig die Verwendung von Software RAID. Mit der Unterstützung von PCIe 2.0 und SATA lll Spezifikationen gewährleistet diese Karte außerdem Abwärtskompatibilität mit früheren Generationen (SATA I/II, PCIe 1/2) bei geringerer Leistung.Problemlose InstallationDie SATA Controllerkarte bietet Plug-and-Play Installation und kann in Full-Profile und Low-Profile Computersystemen installiert werden, wobei eine Full-Profile Blende vorinstalliert ist und eine austauschbare Low-Profile (halbhohe) Blende enthalten ist. Die Karte unterstützt außerdem Software-Datenverwaltungssysteme wie Storage Spaces (Microsoft), RAID Assistant (MacOS) und mdraid/mdadm (Linux) für eine problemlose Einrichtung, Partitionierung und Erstellung von Software RAID-Arrays.10P6G-PCIE-SATA-CARD ist unterstützt mit eine 2-Jahres Garantie von StarTech.com und kostenlose lebenslange mehrsprachige technische Unterstützung(24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
500 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
120 g
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
SATA
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
10
Port-Multiplier:
Ja
Breite:
54 mm
Tiefe:
139 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
75 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 11, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Chipsatz:
ASMedia - ASM1062
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.