Mit dem EX-3649 Controller können Sie den Rechner mit zwei mSATA (Half Size und Full Size) sowie zwei M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 oder 2230 Module mit B-Key erweitern. Der Controller unterstützt RAID...
Renkforce RF-4679590 2 Port RAID Controller PCIe x4 Passend für (SSD): SATA SSD inkl. Low-Profile Slotblech Renkforce SATA 6 Gbps 2 Port-RAID-Controllerkarte PCIe SATA III PCIe 2.0 Karte mit 6 Gbps...
Möchten Sie zusätzlichen Speicher hinzufügen, verfügen aber nicht über ausreichend Platz im Server? Der HP Smart Array P841 Controller ist ein SAS-RAID-Controller voller Höhe mit 12 Gbit/s und PCIe...
Möchten Sie Ihre Daten mit serverinternem Speicher schützen, den Speicher im Server erweitern oder Ihre Daten sichern? Der HP Smart Array P440 Controller ist ein kompakter SAS-RAID-Controller mit 1...
Unterstützt RAID 1, 0, JBOD und Backup - Zwei unabhängige SATA 3 Kanäle - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifikation - RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehl...
Unterstützt RAID 1, 0, JBOD und Backup - Zwei unabhängige SATA 3 Kanäle - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifikation - RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehl...
Leistungsmerkmale: - RAID 1 (Mirroring Modus zur Datensicherung), RAID 0 (Striping Modus zur Leistungsverbesserung), - JBOD (alle Festplatten unter einem Laufwerksbuchstaben), Backup (individuelle ...
Unterstützt RAID 1, 0, 10, 5, JBOD und Backup - Vier unabhängige SATA 6G Kanäle - Zwei Kanäle wahlweise als eSATA-Port nutzbar - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifika...
Benötigen Sie Fehlertoleranz für die interne Laufwerke, die an Ihren HP ProLiant BL460c Gen9 Server angeschlossen sind? Der HP Smart Array P244br Controller ist ein flexibler Smart-Array-SAS-RAID-C...
Der HP Smart Array P222 Controller ist ein seriell angeschlossener SCSI (SAS) RAID-Controller mit niedrigem Profil, 6 Gb/s und PCIe 3.0, der auf Einstiegsebene Speicherleistung, Skalierbarkeit und ...
Möchten Sie zusätzlichen Speicher hinzufügen, verfügen aber nicht über ausreichend Platz im Server? Der HP Smart Array P441 Controller ist ein kompakter SAS-RAID-Controller mit 12 Gbit/s und PCIe3 ...
Möchten Sie Ihrem Server Speicherkapazitäten oder erweiterte Funktionen hinzufügen? Der HP Smart Array P840 Controller ist ein SAS-RAID-Controller voller Bauhöhe mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Spe...