Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Extender/Splitter über IP (120m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-EXTIP-373
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXTIP-373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Optischer Sender
RJ-45 Splitter
• Verlängerung einer HDMI Verbindung durch Verwendung eines Cat.6 oder höherwertigeren Netzwerkkabel auf bis zu 120 m. • Mit Verwendung eines Switches ist es zudem möglich mit nur einer lokalen Einheit das Signal auf mehrere Empfangsgeräte zu verteilen. Spezifikationen • Unterstützt HDCP 1.2 • Auflösung HDMI-Eingang: 480i / 60Hz, 480p / 60Hz, 576i / 50Hz, 576p / 50Hz, 720p / 50/60Hz, 1080i / 50/60Hz, 1080p / 50/60Hz • Auflösung HDMI-Ausgang: 480p / 60Hz, 576p / 50Hz, 720p / 50/60Hz, 1080p / 50/60Hz • Farbformat Video-Unterstützung: 24bit / 30bit deep color / deep color 36bit • Unterstütztes Audioformat : DTS-HD / Dolby True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD • Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 10.2Gbps • TMDS-Signal: 0.5-1.5Vp-p (TMDS) • DDC-Signal: 5Vp-p (TTL) • Kabellänge Eingang: ?5m (High Speed HDMI Kabel AWG26) • Länge des Ausgangskabels: ? 5m (High Speed HDMI Kabel AWG26 ) • Steckverbindertyp: RJ45 • Schnittstelle: Cat. 5e / 6 • Übertragungsstrecke: bis 120m mit Cat. 6 Kabel (bis 100m mit Cat. 5e) • Verdrahtungsstandard: TIA / EIA 568 B • Stromversorgung: DC5V • Leistungsaufnahme: Packungsinhalt • Sender • Empfänger • 2x Netzteil • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, HDMI, Techly, Extender, Splitter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 124,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI2-RIP4KT
€ 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.