Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 4K 60Hz Repeater (Extender)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI2-RIP4KT
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI2-RIP4KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der IDATA-HDMI2-RIP4KT-Repeater ermöglicht die Kaskadierung mehrerer HDMI-Kabel, um große Entfernungen zu realisieren. Max. Länge von 40 m mit einer Auflösung von bis zu 4K (Ultra HD) und Unterstützung für 3D. Baut das HDMI-Signal neu auf, sodass der Übertragungsbereich ohne Beeinträchtigung auf bis zu 40 m erweitert werden kann. FunktionenHDMI-kompatibel mit High Speed Ethernet-SpezifikationVerbesserte AusgangssignalqualitätErweitert das 4K-Signal auf bis zu 40 Meter (niedrigere Auflösungen können für größere Entfernungen verlängert werden) Technische SpezifikationenUnterstützt 3D, 4Kx2K @ 60Hz Unterstützt HDCP 1.4 Frequenz bis 340 MHz HDMI-Übertragungsrate: 3,4 Gbit / s (Einfachverknüpfung) Ein- / Ausgangsauflösungen: HD: 480i bei 60 Hz, 576i bei 50 Hz, 480p bei 60Hz, 1080p bei 50Hz, 1080p bei 60Hz, 1080i bei 50Hz, 1080p bei 30Hz, 1080p bei 25Hz, 1080p bei 24Hz, 2160p bei 30Hz Größe Breite: 28 mmTiefe: 51 mm Höhe: 13 mm ZertifizierungenEG FCC WEEE Packungsinhalt 1x HDMI-Repeater1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Extender, 4K
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
IDATA-EXT-E70
€ 52,06*
Zubehör
Techly
IDATA-EXTIP-373
€ 133,88*
Zubehör
EFB-Elektronik
IDATA-EXT-E70I
€ 61,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.