Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Feinstrickhandschuhe-weiß, 10, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-310.0455
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0455
EAN/GTIN:
     4042146232606
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • CE / EN 388 [4131X]
  • sehr angenehme Passform
  • besonders luftdurchlässig
  • mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite
  • sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen
  • Logo aufgedruckt
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
10
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
435 g
Herstellernummer:
310.0455
Material1:
Innenhandseite PU-Beschichtet
Norm:
CE / EN 388 [4131X]
Variantenartikel:
310.0450
Inhalt:
12 Paar
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
162
pro Packung
€ 19,90*
ab € 18,26*
€ 24,93*
13 Tage
162
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 28,49*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 29,82*
9 Tage
162
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 34,14*
7 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 38,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,93*
€ 29,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,52167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.