Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001714015 Herst.-Nr.: 310.0455 EAN/GTIN: 4042146232606 |
| |
|
| | |
| Mikro-Feinstrickhandschuhe-weiß, 10, 12 Paar - CE / EN 388 [4131X]
- sehr angenehme Passform
- besonders luftdurchlässig
- mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite
- sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen
- Logo aufgedruckt
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201 | HerstellerNr: | 310.0455 | Werksnummer: | 310.0455 | Profil: | Inhalt:12Stück | Gewicht netto Kg: | 0,435000 | Gewicht brutto Kg: | 0,435000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Mikro-Feinstrickhandschuhe-weiß, 10, 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, mechanikerhandschuhe pu gr. 10, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe gr 10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 18,28* | € 25,10* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,02* | € 28,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,47* | € 29,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 25,37* | € 34,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,24* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,11417* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|