Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Achtung, Folie, 37x52 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56391
56391
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56391
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3007R52
EAN/GTIN:
     4060081010585
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Bestellhinweis:
Unseren passenden Etikettenspender finden Sie
unter der Best.-Nr. 55429 (Arbeitsbreite 90 mm).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3007R52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,69*
€ 67,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,27*
€ 66,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,89*
€ 64,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,98*
€ 61,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,30*
€ 58,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,56*
€ 50,65
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3007F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3007F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3007F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3007F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3007R37
ab € 30,67*
Ähnlich
Moedel
3007F52
ab € 1,27*
Ähnlich
Moedel
3007F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3007R74
ab € 49,89*
Ähnlich
Moedel
3007F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.