Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Achtung, Folie, 105x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56384
56384
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56384
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3007F148
EAN/GTIN:
     4060081010516
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Achtung
14,8 x 10,5 cm Folie selbstklebend
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3007F148
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
148 mm
Breite:
105 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3007F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3007F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3007F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3007R37
ab € 30,54*
Ähnlich
Moedel
3007R52
ab € 42,54*
Ähnlich
Moedel
3007F52
ab € 1,27*
Ähnlich
Moedel
3007F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3007R74
ab € 50,04*
Ähnlich
Moedel
3007F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.