Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Achtung, Folie, 148x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56385
56385
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56385
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3007F210
EAN/GTIN:
     4060081010523
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Achtung
21,0 x 14,8 cm Folie selbstklebend
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3007F210
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3007F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3007F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3007F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3007R37
ab € 30,67*
Ähnlich
Moedel
3007R52
ab € 42,56*
Ähnlich
Moedel
3007F52
ab € 1,27*
Ähnlich
Moedel
3007F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3007R74
ab € 49,89*
Ähnlich
Moedel
3007F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.