Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Achtung, Folie, 52x74 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56389
56389
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56389
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3007F74
EAN/GTIN:
     4060081010561
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Achtung
7,4 x 5,2 cm Folie selbstklebend
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3007F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
74 mm
Breite:
52 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3007F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3007F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3007F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3007F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3007R37
ab € 30,54*
Ähnlich
Moedel
3007R52
ab € 42,54*
Ähnlich
Moedel
3007F52
ab € 1,27*
Ähnlich
Moedel
3007R74
ab € 50,04*
Ähnlich
Moedel
3007F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.