Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Achtung, Folie, 37x52 mm, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56388
56388
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56388
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3007F52
EAN/GTIN:
     4060081010554
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 6 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3007F52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3007F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3007F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3007F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3007F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3007R37
ab € 30,37*
Ähnlich
Moedel
3007R52
ab € 42,60*
Ähnlich
Moedel
3007F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3007R74
ab € 49,91*
Ähnlich
Moedel
3007F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.