Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Achtung, Folie, 18x26 mm, 30 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56386
56386
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56386
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3007F26
EAN/GTIN:
     4060081010530
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Achtung
2,6 x 1,8 cm Folie selbstklebend
LE = 30 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3007F26
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
26 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3007F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3007F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3007F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3007R37
ab € 30,67*
Ähnlich
Moedel
3007R52
ab € 42,56*
Ähnlich
Moedel
3007F52
ab € 1,27*
Ähnlich
Moedel
3007F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3007R74
ab € 49,89*
Ähnlich
Moedel
3007F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.