Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Achtung, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56390
56390
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56390
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3007R37
EAN/GTIN:
     4060081010578
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Achtung
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3007R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,92*
€ 59,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3007F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3007F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3007F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3007F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3007R52
ab € 42,54*
Ähnlich
Moedel
3007F52
ab € 1,27*
Ähnlich
Moedel
3007F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3007R74
ab € 50,04*
Ähnlich
Moedel
3007F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.