| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11183 Herst.-Nr.: 593-11183 EAN/GTIN: 5397063220380 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Schwarz mit sehr hoher Kapazität - 20.000 Seiten für B3465dnf Die Tonerkassette mit sehr hoher Kapazität Schwarz von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 20.000 Seiten. Bei dem umweltfreundlichen Programm zur Rücknahme von Patronen liegt jeder Verpackung ein bereits frankierter Paketaufkleber bei. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Weitere Informationen: | | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenleistung: | Besonders hohe Ergiebigkeit | Kapazität: | Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung | Kompatibilität: | Dell Laser Printer B5460DN, B5465dnf ¦ Dell Multifunction Laser Printer B5465dnf |
Kompatible Geräte: | | Dell: | B 3465 dnf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |