| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10291 Herst.-Nr.: 593-10291 EAN/GTIN: 5391519384060 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn Die gelb Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3130cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 9.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Gelb | Patronenleistung: | High Capacity | Patronenmerkmale: | Dell Toner Management System | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 9000 Seiten | Kompatibilität: | Color Laser Printer 3130cn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 3130 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner yellow, lasertoner, lasertoner yellow, Tinte |
| | |
| |