Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn
Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10292
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10292
EAN/GTIN:
     5391519384077
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn

Die magenta Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3130cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 9.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Magenta
Patronenleistung:
High Capacity
Patronenmerkmale:
Dell Toner Management System
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 9000 Seiten
Kompatibilität:
Color Laser Printer 3130cn

Kompatible Geräte:
Dell:
3130 cn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,34*
Ähnlich
Dell
593-10289
ab € 367,88*
Ähnlich
Dell
G908C
ab € 63,75*
Ähnlich
Dell
593-10171
ab € 230,75*
Ähnlich
Dell
593-10290
ab € 230,09*
Ähnlich
Dell
593-10119
ab € 341,68*
Ähnlich
Dell
593-10123
ab € 60,92*
Ähnlich
Dell
593-10291
ab € 262,39*
Ähnlich
Dell
593-10125
ab € 61,62*
Ähnlich
Dell
593-11056
ab € 260,06*
Ähnlich
Dell
593-11183
ab € 261,47*
Ähnlich
Dell
593-11048
ab € 256,69*
Ähnlich
Ampertec
593-10289
ab € 233,08*
Ähnlich
Ampertec
593-10290
ab € 159,81*
Ähnlich
Ampertec
593-10291
ab € 49,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.