Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn
Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn
Artikel-Nr.:
     2753I-323395
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10290
EAN/GTIN:
     5391519384084
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 9.000 Seiten für 3130cn

Die Cyan Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3130cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 9.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Cyan
Patronenleistung:
High Capacity
Patronenmerkmale:
Dell Toner Management System
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 9000 Seiten
Kompatibilität:
Color Laser Printer 3130cn

Kompatible Geräte:
Dell:
3130 cn
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,36*
€ 334,65*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 281,00*
€ 335,56*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 298,29*
€ 351,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,65*
€ 398,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10296
ab € 134,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.