Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (700 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (700 Seiten)
Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (700 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1272-593-11146
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11146
EAN/GTIN:
     5397063226382
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (700 Seiten)

Überblick

Die magenta Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C17XX, 1250/135X von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 700 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Technische Daten

Verbrauchsmaterial
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Farbe: Magenta
  • Enthaltene Anz.: 1
  • Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
  • Kapazität: Bis zu 700 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
  • Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
    • 1250c Farb Laser Printer
    • 1350cnw Farb Laser Printer
    • 1355cn Farb Laser Printer
    • 1355cnw Farb Laser Printer
    • C1760nw Farb Printer
    • C1765nf Multifunction Farb Printer
    • C1765nfw Multifunction Farb Printer

Kompatible Geräte:
Dell:
1250 c; 1350 cnw; 1355 cn; 1355 cnw; C 1700 Series; C 1760 nw; C 1765 nf; C 1765 nfw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2086/KIT
ab € 509,61*
Ähnlich
Dell
C5GC3
ab € 215,99*
Ähnlich
Dell
593-11131
ab € 64,84*
Ähnlich
Dell
593-11147
ab € 122,91*
Ähnlich
Dell
593-11128
ab € 64,66*
Ähnlich
Dell
593-11190
ab € 456,52*
Ähnlich
Dell
593-11140
ab € 65,89*
Ähnlich
Dell
593-11130
ab € 63,74*
Ähnlich
Dell
593-11144
ab € 54,40*
Ähnlich
Dell
593-11141
ab € 65,71*
Ähnlich
Dell
593-11129
ab € 64,84*
Ähnlich
Dell
593-11145
ab € 96,58*
Ähnlich
Dell
XKP2P
ab € 156,38*
Ähnlich
Ampertec
593-11140
ab € 167,75*
Ähnlich
Ampertec
593-11141
ab € 143,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.