Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (2000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (2000 Seiten)
Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (2000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1272-593-11140
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11140
EAN/GTIN:
     5397063226405
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (2000 Seiten)

Überblick

Die schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C17XX, 1250/135X von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Technische Daten

Verbrauchsmaterial
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Farbe: Schwarz
  • Enthaltene Anz.: 1
  • Patronenleistung: High Capacity
  • Kapazität: Bis zu 2.000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
  • Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
    • Dell Farb Laser Printer 1250c, 1350c, 1350cnw, 1355cn, C1760nw
    • Dell Farb LED Laser-Class Printer 1250c
    • Dell Farb Printer 1350cnw, C1760nw
    • Dell Multifunction Farb Printer 1355cn, 1355cnw, C1765nf, C1765nfw
    • Dell Network Farb LED Laser-Class Printer 1350cnw

Kompatible Geräte:
Dell:
1250 c; 1350 cnw; 1355 cn; 1355 cnw; C 1700 Series; C 1760 nw; C 1765 nf; C 1765 nfw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2086/KIT
ab € 510,42*
Ähnlich
Dell
C5GC3
ab € 215,23*
Ähnlich
Dell
593-11041
ab € 172,59*
Ähnlich
Dell
593-11034
ab € 98,60*
Ähnlich
Dell
593-11143
ab € 267,80*
Ähnlich
Dell
593-11036
ab € 98,86*
Ähnlich
Dell
593-11147
ab € 122,96*
Ähnlich
Dell
593-11142
ab € 228,54*
Ähnlich
Dell
593-11038
ab € 98,42*
Ähnlich
Dell
593-11146
ab € 60,36*
Ähnlich
Dell
593-11040
ab € 118,17*
Ähnlich
Dell
593-11039
ab € 77,79*
Ähnlich
Dell
593-11145
ab € 97,05*
Ähnlich
Dell
XKP2P
ab € 156,08*
Ähnlich
Ampertec
593-11140
ab € 168,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.