| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11128 Herst.-Nr.: 593-11128 EAN/GTIN: 5397063226467 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität für Dell-Farbdrucker C1660w (1000 Seiten) Überblick Die magenta Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C1660w von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Technische Daten Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: LED
- Farbe: Magenta
- Enthaltene Anz.: 1
- Kapazität: Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
Kompatible Geräte: | | Dell: | C 1660 w |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Tinte |
| | |
| |